COSMEC - CSM6060-6070 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G2 - PG48 - 6060-6070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 60 mm
Packung
50 ST
EAN
8033648141370
Artikelnummer
CSM6060-6070
Herstellernummer
6060-6070
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Geeignet für Gewindemaß NPT:
2 Zoll
Mit Unterlegscheibe:
nein