COSMEC - CSM6060-4956 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G11/2- PG36 - 6060-4956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 56.5 mm
Innendurchmesser - 47.8 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 1/2 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8033648141332
Artikelnummer
CSM6060-4956
Herstellernummer
6060-4956
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
56.5 mm
Innendurchmesser:
47.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Mit Unterlegscheibe:
nein


