COSMEC - CSM6060-4249 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G11/4 - 6060-4249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 49 mm
Innendurchmesser - 42 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 1/4 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8033648141318
Artikelnummer
CSM6060-4249
Herstellernummer
6060-4249
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
49 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Mit Unterlegscheibe:
nein


