COSMEC - CSM6060-4050 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M40 - 6060-4050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Packung
50 ST
EAN
8033648141301
Artikelnummer
CSM6060-4050
Herstellernummer
6060-4050
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
nein