COSMEC - CSM6060-3340 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1 - 6060-3340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 33.2 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 Zoll
Packung
100 ST
EAN
8033648141240
Artikelnummer
CSM6060-3340
Herstellernummer
6060-3340
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
33.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Mit Unterlegscheibe:
nein


