COSMEC - CSM6060-2834 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG21 - 6060-2834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 34.5 mm
Innendurchmesser - 28.3 mm
Packung
100 ST
EAN
8033648141202
Artikelnummer
CSM6060-2834
Herstellernummer
6060-2834
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
28.3 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
nein


