Startseite

COSMEC - CSM6060-2632 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3/4 - 6060-2632

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060-2632 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 32.5 mm

  • Innendurchmesser - 26.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648141196

Artikelnummer

CSM6060-2632

Herstellernummer

6060-2632

Hersteller

DKC

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

32.5 mm

Innendurchmesser:

26.3 mm

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

0

Geeignet für Gewindemaß NPT:

3/4 Zoll

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.