COSMEC - CSM6060-212 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G21/2 - 6060-212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 86 mm
Innendurchmesser - 75.2 mm
Packung
10 ST
EAN
8033648141134
Artikelnummer
CSM6060-212
Herstellernummer
6060-212
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
86 mm
Innendurchmesser:
75.2 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
2 1/2 Zoll
Mit Unterlegscheibe:
nein


