COSMEC - CSM6060-1925 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M20 - PG11 - 6060-1925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Packung
100 ST
EAN
8033648141103
Artikelnummer
CSM6060-1925
Herstellernummer
6060-1925
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
nein