Startseite

COSMEC - CSM6060-1722 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3/8 - 6060-1722

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060-1722 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 22.5 mm

  • Innendurchmesser - 16.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 3/8 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648141097

Artikelnummer

CSM6060-1722

Herstellernummer

6060-1722

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

22.5 mm

Innendurchmesser:

16.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

3/8 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

0

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.