Startseite

COSMEC - CSM6060-1319 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1/4 - PG07 - 6060-1319

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060-1319 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1/4 - PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Innendurchmesser - 13 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648141042

Artikelnummer

CSM6060-1319

Herstellernummer

6060-1319

Hersteller

DKC

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

19.5 mm

Innendurchmesser:

13 mm

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

0

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1/4 Zoll

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.