COSMEC - CSM6060-04 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G4 - 6060-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 124 mm
Innendurchmesser - 113 mm
Packung
10 ST
EAN
8033648140960
Artikelnummer
CSM6060-04
Herstellernummer
6060-04
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
124 mm
Innendurchmesser:
113 mm
Stärke:
2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
4 Zoll
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.


