COSMEC - CSM6060-03 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3 - 6060-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 97 mm
Innendurchmesser - 87.8 mm
Packung
10 ST
EAN
8033648140953
Artikelnummer
CSM6060-03
Herstellernummer
6060-03
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
97 mm
Innendurchmesser:
87.8 mm
Stärke:
2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3 Zoll
Mit Unterlegscheibe:
nein


