COSMEC - CSM6058-12 ANELLO SALVAMANO MET. T.FLESS.12 - 6058-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
20 ST
EAN
8033648140700
Artikelnummer
CSM6058-12
Herstellernummer
6058-12
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
nein
Anello salvamano da utilizzare con i tubi rivestiti con treccia di acciaio cod. 6089. Ha il compito di contenere i fili della treccia; in questi casi si consiglia l'utilizzo di fascette provviste di vite per messa a terra cod. 6059-T per il collegamento equipotenziale.