Startseite

COSMEC - CSM6050XX32 TAPPO INOX AISI 316L M32X1.5 - 6050XX32

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6050XX32 TAPPO INOX AISI 316L M32X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033648196752

Artikelnummer

CSM6050XX32

Herstellernummer

6050XX32

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Druckausgleichend:

nein

Tappo in acciao INOX 316L filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.