Startseite

COSMEC - CSM6050-60 TAPPO METALLICO G2 OTN - 6050-60

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6050-60 TAPPO METALLICO G2 OTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648139650

Artikelnummer

CSM6050-60

Herstellernummer

6050-60

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Druckausgleichend:

nein

Tappo in acciaio zincato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è Gas cilindrico UNI ISO 228.