Startseite

COSMEC - CSM6050-34 TAPPO METALLICO G 3/4 - 6050-34

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6050-34 TAPPO METALLICO G 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8033648139605

Artikelnummer

CSM6050-34

Herstellernummer

6050-34

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Druckausgleichend:

nein

Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.