COSMEC - CSM6050-32A TAPPO METALLICO M32 - 6050-32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033648139599
Artikelnummer
CSM6050-32A
Herstellernummer
6050-32A
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Einsatztemperatur:
-60...150 °C
Druckausgleichend:
nein


