COSMEC - CSM6025-1610 RACC.MET. CURVO 90 M16 T.FLESS.10 - 6025-1610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Ausführung - 90°-Bogen
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8033648127527
Artikelnummer
CSM6025-1610
Herstellernummer
6025-1610
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


