COSMEC - CSM6018X-M101 PRESSACAVO INOX M10X1,5 4?6 IP68 - 6018X-M101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033648175948
Artikelnummer
CSM6018X-M101
Herstellernummer
6018X-M101
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Sechskant Eckmaß:
13 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickel
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein
Druckausgleichend:
nein


