Startseite

COSMEC - CSM6018ANSFKGM6EX PRESS.A4 M50 NON ARM.SGTN EPDM(24-36) - 6018ANSFKGM6EX

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6018ANSFKGM6EX PRESS.A4 M50 NON ARM.SGTN EPDM(24-36)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648222819

Artikelnummer

CSM6018ANSFKGM6EX

Herstellernummer

6018ANSFKGM6EX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

57 mm

Sechskant Eckmaß:

55 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...36 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

Edelstahl

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in acciaio inox AISI 316L. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).