Startseite

COSMEC - CSM6018ADSHKGM8EB PRESS.OTN M75 ARM.DP.TEN.EPDM(45-54 52-6 - 6018ADSHKGM8EB

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6018ADSHKGM8EB PRESS.OTN M75 ARM.DP.TEN.EPDM(45-54 52-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033648222611

Artikelnummer

CSM6018ADSHKGM8EB

Herstellernummer

6018ADSHKGM8EB

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

80 mm

Sechskant Eckmaß:

80 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

45...54 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

Nickel

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).