COSMEC - CSM6018AASFKGM6SX PRESS.A4 M50 ARM.SGTNSIL(24-36) - 6018AASFKGM6SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033648275402
Artikelnummer
CSM6018AASFKGM6SX
Herstellernummer
6018AASFKGM6SX
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
57 mm
Sechskant Eckmaß:
55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24...36 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
Edelstahl
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-65...130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für bewehrte Kabel:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein
Druckausgleichend:
nein


