Startseite

COSMEC - CSM6014P10M120509 RAC.PRES.FLES.10X15 FIL. M12 SER.CAV.05- - 6014P10M120509

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6014P10M120509 RAC.PRES.FLES.10X15 FIL. M12 SER.CAV.05-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033648223335

Artikelnummer

CSM6014P10M120509

Herstellernummer

6014P10M120509

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

20 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Raccordi pressacavo per tubi metallici flessibili. Realizzati in ottone nichelato. Questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Vengono prodotti con filettatura Metrica ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.