Startseite

COSMEC - CSM6014-75NG RACC.MET. M.GIREV. 3NPT T.FLESS.75 - 6014-75NG

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6014-75NG RACC.MET. M.GIREV. 3NPT T.FLESS.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 75 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648023577

Artikelnummer

CSM6014-75NG

Herstellernummer

6014-75NG

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

75 mm

Nenngröße in Zoll:

3 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

75 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

84 mm

Gewindelänge:

25 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Filettatura NP ANSI B2.1. * A richiesta per quantitativi minimi.