Startseite

COSMEC - CSM6006N-M12N GHIERA IN PA M12 NERA - 6006N-M12N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006N-M12N GHIERA IN PA M12 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648171827

Artikelnummer

CSM6006N-M12N

Herstellernummer

6006N-M12N

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423