COSMEC - CSM6006N-38B GHIERA IN PA G3/8 GRIGIA - 6006N-38B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8033648047511
Artikelnummer
CSM6006N-38B
Herstellernummer
6006N-38B
Hersteller
DKC
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm


