Startseite

COSMEC - CSM6006N-34N GHIERA IN PA G NERA - 6006N-34N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006N-34N GHIERA IN PA G NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648135645

Artikelnummer

CSM6006N-34N

Herstellernummer

6006N-34N

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.