COSMEC - CSM6006N-25N GHIERA IN PA M25 NERA - 6006N-25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648135607
Artikelnummer
CSM6006N-25N
Herstellernummer
6006N-25N
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


