Startseite

COSMEC - CSM6006N-112N GHIERA IN PA G1 NERA - 6006N-112N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006N-112N GHIERA IN PA G1 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648049850

Artikelnummer

CSM6006N-112N

Herstellernummer

6006N-112N

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.