Startseite

COSMEC - CSM6006-N48 GHIERA IN PA PG48 GRIGIA - 6006-N48

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-N48 GHIERA IN PA PG48 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Höhe - 9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648049782

Artikelnummer

CSM6006-N48

Herstellernummer

6006-N48

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Höhe:

9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.