Startseite

COSMEC - CSM6006-N09 GHIERA IN PA PG09 GRIGIA - 6006-N09

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-N09 GHIERA IN PA PG09 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648135256

Artikelnummer

CSM6006-N09

Herstellernummer

6006-N09

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.