Startseite

COSMEC - CSM6006-36 GHIERA METALLICA PG36 - 6006-36

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-36 GHIERA METALLICA PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 20 ST

EAN

8033648135140

Artikelnummer

CSM6006-36

Herstellernummer

6006-36

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.