Startseite

COSMEC - CSM6006-04 GHIERA IN ALLUMINIO G4 - 6006-04

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-04 GHIERA IN ALLUMINIO G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648049522

Artikelnummer

CSM6006-04

Herstellernummer

6006-04

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

15 mm

Ghiere prodotte in alluminio, ricavate da barra esagonale. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228.