Startseite

COSMEC - CSM5112M-1220NM RACC.INSERTO MET.F M20 AD15,8 NERO IP68 - 5112M-1220NM

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5112M-1220NM RACC.INSERTO MET.F M20 AD15,8 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648150686

Artikelnummer

CSM5112M-1220NM

Herstellernummer

5112M-1220NM

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

15.8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

43.5 mm

Gesamthöhe:

27 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

15.8 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina metallico , colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.