Startseite

COSMEC - CSM5112M-1216NM RACC.INSERTO MET.F M16 AD15,8 NERO IP68 - 5112M-1216NM

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5112M-1216NM RACC.INSERTO MET.F M16 AD15,8 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648183691

Artikelnummer

CSM5112M-1216NM

Herstellernummer

5112M-1216NM

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamthöhe:

27 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina metallico , colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.