COSMEC - CSM5112-1720N RAC.FEM. DIRITTO M20 AD21,2 IP66 NERO - 5112-1720N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
50 ST
EAN
8033648190675
Artikelnummer
CSM5112-1720N
Herstellernummer
5112-1720N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
49 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


