Startseite

COSMEC - CSM5112-10125N67 RAC.FEM. DIRITTO M12X1,5 AD13 IP68 NERO - 5112-10125N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5112-10125N67 RAC.FEM. DIRITTO M12X1,5 AD13 IP68 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648190569

Artikelnummer

CSM5112-10125N67

Herstellernummer

5112-10125N67

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gesamthöhe:

23 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina plastico , colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.