Startseite

COSMEC - CSM5110-1009N67 RAC.FEM. DIRITTO PG09 AD13 IP68 NERO - 5110-1009N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5110-1009N67 RAC.FEM. DIRITTO PG09 AD13 IP68 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648133849

Artikelnummer

CSM5110-1009N67

Herstellernummer

5110-1009N67

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

33.5 mm

Gesamthöhe:

21 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina plastico , colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.