Startseite

COSMEC - CSM5100-29171618N8 RAC.FEM. UNEF1 7/16-18 AD34,5 NERO IP68 - 5100-29171618N8

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5100-29171618N8 RAC.FEM. UNEF1 7/16-18 AD34,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648172213

Artikelnummer

CSM5100-29171618N8

Herstellernummer

5100-29171618N8

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gesamtlänge:

55 mm

Gesamthöhe:

44 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina plastico per connettori. Consentono il collegamento tra i tubi flessibili in poliammide ed i più comuni connettori: AMP – MIL – BURNDY. Vengono prodotti con filettatura tipo UNEF secondo le norme ANSI/ASME B1.1