COSMEC - CSM5100-23151620N8 RAC.FEM. UNEF 15/16-20 AD28,5 NERO IP68 - 5100-23151620N8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
25 ST
EAN
8033648172312
Artikelnummer
CSM5100-23151620N8
Herstellernummer
5100-23151620N8
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamthöhe:
37 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


