COSMEC - CSM5100-23013818N8 RAC.FEM. UNEF1 3/8-18 AD28,5 NERO IP68
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
25 ST
EAN
8033648172183
Artikelnummer
CSM5100-23013818N8
Herstellernummer
5100-23013818N8
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gesamtlänge:
54 mm
Gesamthöhe:
41 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja