Startseite

COSMEC - CSM5100-17003420N8 RAC.FEM. UNEF3/4-20 AD21,2 NERO IP68

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5100-17003420N8 RAC.FEM. UNEF3/4-20 AD21,2 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648172527

Artikelnummer

CSM5100-17003420N8

Herstellernummer

5100-17003420N8

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gesamthöhe:

30 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina plastico per connettori. Consentono il collegamento tra i tubi flessibili in poliammide ed i più comuni connettori: AMP – MIL – BURNDY. Vengono prodotti con filettatura tipo UNEF secondo le norme ANSI/ASME B1.1