COSMEC - CSM5100-12111624N8 RAC.FEM. UNEF1 1/16-24 AD15,8 NERO IP68 - 5100-12111624N8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
50 ST
EAN
8033648172619
Artikelnummer
CSM5100-12111624N8
Herstellernummer
5100-12111624N8
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
46 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


