Startseite

COSMEC - CSM50ZIP-29N FLEXAZIP AD 34,5 NERO KIT X MT 10 - 50ZIP-29N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM50ZIP-29N FLEXAZIP AD 34,5 NERO KIT X MT 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 34 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Werkstoffgüte - Polyamid 6

  • Einsatztemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648181857

Artikelnummer

CSM50ZIP-29N

Herstellernummer

50ZIP-29N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

34 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Schutzart (IP):

IP40

Biegeradius, statisch:

55 mm

Biegeradius, dynamisch:

170 mm

Ölbeständig:

nein

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Halogenfrei:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

29 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

34 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA) dotati di apertura longitudinale per consentire l’installazione del tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. La confezione comprende il tubo tagliato, una speciale guarnizionedi tenuta e l’attrezzo di montaggio brevettato; quest’ultimo consente di effettuare l’infilaggio e la chiusura del tubo in un’unica semplice operazione. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.