COSMEC - CSM50ZIP-12N FLEXAZIP AD 15,8 NERO KIT X MT 10 - 50ZIP-12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Werkstoffgüte - Polyamid 6
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
EAN
8033648185831
Artikelnummer
CSM50ZIP-12N
Herstellernummer
50ZIP-12N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
25 mm
Biegeradius, dynamisch:
80 mm
Ölbeständig:
nein
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
12 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
15.8 mm
Zulassung nach UTAC:
nein