COSMEC - CSM50HT-48N TUBO PA 6-HT AD54,4 - 50HT-48N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 48 mm
Packung
25 M
EAN
8033648238667
Artikelnummer
CSM50HT-48N
Herstellernummer
50HT-48N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
125 N
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
190 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


