Startseite

COSMEC - CSM50HT-10N TUBO PA 6-HT AD13 - 50HT-10N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM50HT-10N TUBO PA 6-HT AD13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8033648238414

Artikelnummer

CSM50HT-10N

Herstellernummer

50HT-10N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-40...200 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

45 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6-D), dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicità e bassa densità fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.