COSMEC - CSM50HT-07N TUBO PA 6-HT AD10 - 50HT-07N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Werkstoffgüte - Polyamid 6
Druckfestigkeit - 125 N
Packung
50 M
EAN
8033648236526
Artikelnummer
CSM50HT-07N
Herstellernummer
50HT-07N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
13 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
10 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


