Startseite

COSMEC - CSM50DUO-36N TUBO DUO PA6 32,0X42,5 AD42,5 NERO - 50DUO-36N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM50DUO-36N TUBO DUO PA6 32,0X42,5 AD42,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Werkstoffgüte - Polyamid 6

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 25 M

Nenndurchmesser:

36 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP):

IP40

Biegeradius, statisch:

135 mm

Biegeradius, dynamisch:

410 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Halogenfrei:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

32 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

42.5 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA), con profilo fine, dotati di apertura longitudinale per consentire l'installazione tel tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. Il prodotto è composto da due tubi tagliati longitudinalmente aventi diametri leggermente differenti per agevolarne la chiusura senza deformazione del corrugato. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.